※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個適合シリンダチューブ内径(Φmm)80注文コード13097244品番CHKD80-PS
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,748販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストロークなど186種類から選べます他の種類を見る ・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)