TID130R14-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 13097624

 

TID130R14-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 13097624
TID130R14-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 13097624

刃先交換式ドリル TID-R L/D=6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)14注文コード13097624品番TID130R14-6
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
油穴寸法LS(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)88寸法OAL(mm)166.24寸法DCONMS(mm)14寸法DCX(mm)13.40寸法SSC(mm)13寸法DCN(mm)13.00寸法OAL2(mm)166.99寸法OAL3(mm)164.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする