TID145R16-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 13097658 TID145R16-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 13097658

刃先交換式ドリル TID-R L/D=6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)16 注文コード13097658 品番TID145R16-6
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は寸法DCONMSなど15種類から選べます 他の種類を見る
油穴 寸法LS(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)97 寸法OAL(mm)181.09 寸法DCONMS(mm)16 寸法DCX(mm)14.90 寸法SSC(mm)14 寸法DCN(mm)14.50 寸法OAL2(mm)181.90 寸法OAL3(mm)179.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする