タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル TID-R L/D=6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
20
注文コード
13097710
品番
TID190R20-6
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LS(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
130
寸法OAL(mm)
218.12
寸法DCONMS(mm)
20
寸法DCX(mm)
19.90
寸法SSC(mm)
19
寸法DCN(mm)
19.00
寸法OAL2(mm)
219.23
寸法OAL3(mm)
215.11