タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル TID-R L/D=8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
14
注文コード
13097764
品番
TID125R14-8
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LS(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
110
寸法OAL(mm)
186.89
寸法DCONMS(mm)
14
寸法DCX(mm)
12.90
寸法SSC(mm)
12
寸法DCN(mm)
12.50
寸法OAL2(mm)
187.52
寸法OAL3(mm)
185.30