CHKGB50-25 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMC 13098687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード13098687品番CHKGB50-25
参考基準価格(税別)¥16,390販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする