曜日別特売
4QS-VNGG160404-HP BXA10 CBNチップ 4QS-VNGG-HP タンガロイ 13098970

 

4QS-VNGG160404-HP BXA10 CBNチップ 4QS-VNGG-HP タンガロイ 13098970
4QS-VNGG160404-HP BXA10 CBNチップ 4QS-VNGG-HP タンガロイ 13098970

CBNチップ 4QS-VNGG-HP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質BXA10注文コード13098970品番4QS-VNGG160404-HP BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)2.60コーナー数4寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする