タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13098988
品番
TID060R8-2E
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合ヘッド
DM※060 - DM※064
寸法LS(mm)
45.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
12.4
寸法OAL(mm)
66.10
寸法DCONMS(mm)
8
寸法DCX(mm)
6.40
寸法SSC(mm)
6
寸法DCN(mm)
6.00
寸法OAL2(mm)
66.20
寸法OAL3(mm)
65.21