TID080R10-2E ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 タンガロイ 13099024 TID080R10-2E ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 タンガロイ 13099024

ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13099024 品番 TID080R10-2E
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
適合ヘッドDM※080 - DM※089 寸法LS(mm)50.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)14.7 寸法OAL(mm)75.20 寸法DCONMS(mm)10 寸法DCX(mm)8.90 寸法SSC(mm)8 寸法DCN(mm)8.00 寸法OAL2(mm)75.30 寸法OAL3(mm)74.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする