TID100R12-2E ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 タンガロイ 13099049 TID100R12-2E ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 タンガロイ 13099049

ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13099049 品番 TID100R12-2E
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合ヘッドDM※100 - DM※109 寸法LS(mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)22.2 寸法OAL(mm)94.30 寸法DCONMS(mm)12 寸法DCX(mm)10.90 寸法SSC(mm)10 寸法DCN(mm)10.00 寸法OAL2(mm)94.90 寸法OAL3(mm)92.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする