TID110R12-2E ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 タンガロイ 13099058 TID110R12-2E ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 タンガロイ 13099058

ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13099058 品番 TID110R12-2E
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合ヘッドDM※110 - DM※119 寸法LS(mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)24.0 寸法OAL(mm)96.50 寸法DCONMS(mm)12 寸法DCX(mm)11.90 寸法SSC(mm)11 寸法DCN(mm)11.00 寸法OAL2(mm)97.10 寸法OAL3(mm)94.90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする