タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13099085
品番
TID140R16-2E
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合ヘッド
DM※140 - DM※149
寸法LS(mm)
70.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
29.0
寸法OAL(mm)
115.00
寸法DCONMS(mm)
16
寸法DCX(mm)
14.90
寸法SSC(mm)
14
寸法DCN(mm)
14.00
寸法OAL2(mm)
115.80
寸法OAL3(mm)
112.96