タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13099094
品番
TID150R16-2E
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合ヘッド
DM※150 - DM※159
寸法LS(mm)
70.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
31.5
寸法OAL(mm)
118.00
寸法DCONMS(mm)
16
寸法DCX(mm)
15.90
寸法SSC(mm)
15
寸法DCN(mm)
15.00
寸法OAL2(mm)
118.90
寸法OAL3(mm)
115.93