曜日別特売
CHMB20-130 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~) SMC 13099633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ストローク(mm)130
130
10
100
105
110
115
120
125
150
155
160
170
175
185
20
200
210
25
250
260
270
280
30
300
320
35
40
400
480
50
57
60
65
75
80
85
90
135
140
145
15
165
180
190
220
23
230
255
28
290
305
325
340
345
405
430
45
485
500
55
610
70
チューブ内径(Φmm)20
内容量1個注文コード13099633品番CHMB20-130
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。

ストローク(mm)130チューブ内径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする