ポリエチレン 腕カバー 5P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5組) 注文コード13100766 品番862
参考基準価格(税別)¥428 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

油、酸、アルカリ、溶剤に強いポリエチレンシートを使用した腕カバーです
手首から上腕部までを覆うことができます
服を汚したくない時、濡らしたくない時などにお使い頂けます
上下ともゴムなので着脱しやすいのもおすすめです。

用途
食品加工
介護
農業
水産
ペンキ塗り
ホワイト サイズF 寸法(cm)縦:40、横:20、高さ:0.2 素材ポリエチレン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする