曜日別特売
CHMF20-300 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMF~) SMC 13101663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMF~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)300
300
100
120
125
15
150
175
20
200
210
225
25
250
270
40
400
50
51
75
10
105
110
115
130
135
140
145
155
160
165
170
180
190
220
240
260
275
320
325
330
35
350
370
380
500
530
55
65
650
70
85
90
95
チューブ内径(Φmm)20
内容量1個注文コード13101663品番CHMF20-300
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。

ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする