曜日別特売
CHMF25-50 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMF~) SMC 13101907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMF~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
50
10
100
110
125
135
150
175
180
20
200
25
250
300
350
370
380
40
400
500
75
85
105
115
120
130
140
145
15
155
160
165
170
190
210
220
225
240
260
270
275
320
325
330
35
51
530
55
65
650
70
90
95
チューブ内径(Φmm)25
内容量1個注文コード13101907品番CHMF25-50
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。

ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする