NF-450 不織布ツナギ コーコス信岡 13102191

NF-450 不織布ツナギ コーコス信岡 13102191
NF-450 不織布ツナギ コーコス信岡 13102191

不織布ツナギ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1着注文コード13102191品番NF-450
参考基準価格(税別)¥798販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。
フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様
前部分樹脂ファスナー仕様
左胸・右後ろ(尻)ポケット付き
袖・裾ゴム入り

用途
塗装業
印刷業
畜産業
自動車補修作業
大掃除
農作業
ホワイトサイズ4L混率(%)ポリプロピレン100製品質量(g)200適応寸法(cm)総丈:170、裄丈:91、胸囲:140、股下:76
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする