曜日別特売
CHMF32-75 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMF~) SMC 13102345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMF~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)75
75
10
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
190
200
220
225
240
25
250
275
300
320
325
35
350
40
400
50
500
530
55
65
650
70
90
95
15
20
210
260
270
330
370
380
51
85
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード13102345品番CHMF32-75
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。

ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする