CHML20-25 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~) SMC 13102923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ストローク(mm)25
25
100
120
125
130
140
150
170
180
200
210
230
250
280
290
30
300
400
475
480
50
75
800
10
114
135
175
185
20
220
240
260
275
310
35
350
410
430
450
490
500
55
550
600
65
70
80
85
チューブ内径(Φmm)20
内容量1個注文コード13102923品番CHML20-25
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。

ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする