CHML25-240 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~) SMC 13103151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ストローク(mm)240
240
10
100
114
120
125
130
150
175
20
200
220
25
250
260
300
35
350
400
450
480
490
50
550
70
75
80
135
140
170
180
185
210
230
275
280
290
30
310
410
430
475
500
55
600
65
800
85
チューブ内径(Φmm)25
内容量1個注文コード13103151品番CHML25-240
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。

ストローク(mm)240チューブ内径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする