※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)450注文コード13105836品番CHNF20-450-M9BW
参考基準価格(税別)¥33,720販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストロークが104種類から選べます他の種類を見る ・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。