Panasonic(パナソニック)
水平曲りダクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13109356
品番
DH6237K2
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
60
定格電圧(V)
3P300
半径R(mm)
2000
長さL(mm)
1571
角度(°)
45