曜日別特売
YGT3 ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ 13118257

YGT3 ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ 13118257
YGT3 ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ 13118257
YGT3 ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ 13118257
YGT3 ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ 13118257
YGT3 ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ 13118257
YGT3 ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ 13118257
YGT3 ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ 13118257
モノタロウ

ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
-
全長(mm)
264
注文コード
13118257
品番
YGT3
販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。
グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。

用途
ねじの締め付け・緩めに
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
264
質量(g)
174
先端サイズ
-
軸長(mm)
150
グリップ径(Φmm)
36
材質(軸)
S2
材質(グリップ)
樹脂
先端形状
プラス
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
注意
※使用目的以外には使用しないでください。
※割れや欠けなど異常がみられる場合は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-15
用途: 固着ネジ外し
製造業

舐めかけたネジを外すにはこの工具が必要です。 若干重いが10㎜の六角軸が付いておりメガネやスパナで回す力が入るのが良い。  ボールグリップタイプのバリエーションがあると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする