ノーブランド
ノーブランドの シール/バネ部品
ノーブランドの Oリング
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
3.8
外径(Φmm)
7.6
注文コード
13118589
品番
P-4 EPDM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22
販売価格(税別)
¥
20
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途
水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
内径(Φmm)
3.8
線径(Φmm)
1.9
外径(Φmm)
7.6
機能
耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応