Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)8.8 外径(Φmm)12.6 注文コード13118641 品番P-9 EPDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29
販売価格(税別)
26
この商品は内径・外径など114種類から選べます 他の種類を見る

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています

用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 内径(Φmm)8.8 線径(Φmm)1.9 外径(Φmm)12.6 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする