Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)10.8 外径(Φmm)15.6 注文コード13118659 品番P-11 EPDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29
販売価格(税別)
26
この商品は内径・外径など114種類から選べます 他の種類を見る

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています

用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 内径(Φmm)10.8 硬度70(±5)° 線径(Φmm)2.4 外径(Φmm)15.6 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13118616
2026-02-28
用途:
バイクメンテナンスで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が無いのでたすかりました。
見た目や使用感はふつうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする