通常商品の商品画像に関しては出来る限り忠実に表示出来るよう努めておりますが、お客様がご利用のモニターの設定及び特性により、実際の商品と比較し色味に若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください

P-12.5 4C Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド 13120777 P-12.5 4C Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド 13120777

Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)12.3 外径(Φmm)17.1 注文コード13120777 品番P-12.5 4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26
販売価格(税別)
24
この商品は内径・外径など112種類から選べます 他の種類を見る

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています

用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 内径(Φmm)12.3 硬度70(±5)° 線径(Φmm)2.4 外径(Φmm)17.1 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする