KSA-100 不正燃料判別器 軽油専用比重計 三晃精機 13122123

不正燃料判別器 軽油専用比重計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード13122123品番KSA-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

デジタル計と変わらない精度。面倒な校正の必要なし。
燃料の色調が確認できA重油の判別に便利です。
パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK
パイプはアクリル製、壊れにくいです。樹脂製ケース入り。

用途
不正燃料の確認に
目盛範囲0.798~0.879直径×長さL(Φmm×mm)75×600(ホース除く)適合パイプΦ65以上1000mmまでホース長さ(mm)600
注意
※浮標はガラス製のため乱暴に扱うと破損します
※ゴムスポイドは消耗品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする