アルミラダーレール 軽量タイプ

(68件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13122254 品番-
販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。

全長(mm)1500 全幅(mm)215 用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 質量(kg)3.3 全高(mm)40 最大積載荷重(kg)180 有効幅(mm)185
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※最大積載荷重以上で使用しないでください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※使用前に点検をし、少しでも異常がある場合は使用しないでください。
※輸入商品の為、目立たない程度の傷がある場合がございます。
※有効幅はタイヤがのる部分の幅になります。
※タイヤなどが乗り上げられるように傾斜になっている面が上側になります。左右の端部が確実に接地しているかを確認の上ご使用ください。
※付属のボルトは車両側に穴をあけて固定するためのものになります。必要に応じてご使用ください。
※ボルトのみの販売はしておりません。
※トラックの荷台に引っかけるフックは付属しておりません。
※お子様の手の届かないところに保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
バイク積載の補助

バイク用ラダーは既に持っていたが、人間の足場用にこちらを購入。今までは踏み台を使っていたが踏み台から荷台へのよいしょっとのタイミングで不安定感を感じていた。ラダーなら連続する傾斜なので不安定になることがなく安心して一気に積み込みができるようになった。歩くためにはもう少し幅が欲しいが価格を考えると贅沢というもの。コンパクトなので気軽に扱えるし総じて大満足です。

2025-11-12
用途:
バイク積載の補助(歩み板)として

雨天で使用しましたが滑りにくく、軽く強度も十分。今までは車両自体は2.2mのラダー、自分は踏み台で作業をしていた。それだと段差部分で不安定(特に下すとき)なので、連続した歩み板ならそれが緩和されると思い購入。車両用ラダーより短いため傾斜が異なる部分は許容範囲内で問題なし。ただ折り返しリブがあるため有効に使える幅が狭く多少歩きづらいのと万が一バランスを崩したときに踏ん張れないと感じた。もう5センチ広かったら最高。コスパ優先で選んだ自分の判断ミスなので製品自体の問題では無いです。

対象商品:
13122254
2025-12-05
用途:
農機の運搬
農・林・水産業

軽くて丈夫でこの価格大変満足しています。欲を言うならもうチョット幅が広ければ1枚で運べる機械があるのだが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
軽量タイプではございませんが類似の用途に使える商品がございますので、よろしければ仕様確認の上ご検討よろしくお願いいたします。
https://www.monotaro.com/g/03750387/
https://www.monotaro.com/g/03477855/
https://www.monotaro.com/g/04027667/

2025-12-22
用途:
軽バンに自走式草刈り機を乗せるため
運輸・通信業

軽くて長さも十分ですがもう少し幅があれば十分ですね。
確かにバリがあるので気を付けなければなりません、バリ取りが結構手間がかかりそうですが、値段を考えると私はバリをとります。

2026-01-21
用途:
バイク車載時に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクを軽トラに乗せるのに使用しました。110カブやTLRは1本でも一人で車載できました。

対象商品:
13122254
2025-01-24
用途:
台車に載せた組み立て式ボートの積み込み用
サービス業

軽さ、金額、サイズ感、強度は大満足。
しかしバリ取りが不十分で
他のレビューである通り
濡れた手で触ると切れる可能あり。
確かにちょっと
ヤスリ掛けするだけのことだから
私的には満足のいく買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
13122254
2024-12-06
用途:
バイク運搬

92キログラムの小型2輪車をラクラク軽トラに積載できました。1人で載せれるのが便利です。強度も申し分なしです。

1人が参考にしています
2024-11-22
用途:
バイクの階段上げ
シモマツデザイン事務所 様

バイクを階段の上に上げるため購入しました。
非常に軽く設置が楽です。表面の滑り止めも効いていて安心して使えます。
モノタロウブランドは安くてコスパがいいので、おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする