Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)429.5 外径(Φmm)446.3 注文コード13122807 品番P-430 4D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内径・外径など135種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐油性に優れています

用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等 材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム) 内径(Φmm)429.5 硬度70(±5)° 線径(Φmm)8.4 外径(Φmm)446.3 機能耐熱性・耐油性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする