ノーブランド
ノーブランドの シール/バネ部品
ノーブランドの Oリング
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13123358
品番
P-3 FFKM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途
化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質
パーフロロエラストマー/FFKM
色
黒
内径(Φmm)
2.8
線径(Φmm)
1.9
外径(Φmm)
6.6
機能
耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応