曜日別特売
CH2GCB32B-90 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GC~) SMC 13128927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GC~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)90ロッド径の寸法系列(B) B系列注文コード13128927品番CH2GCB32B-90
参考基準価格(税別)¥23,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする