IoT電流センサユニット PCJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13136177 品番PCJ14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電線にセンサヘッドを取り付けることで、交流/直流電流値を読み取ることが可能。
ボタン電池(CR-2450)で動作。
本体のディップスイッチにより計測モードやデータ送信間隔の切換が可能。

仕様
●計測・通信間隔:1秒/10秒/1分/15分
(ディップスイッチで切換)●電流計測モード:交流 50Hz / 交流 60Hz / 直流(ディップ
スイッチで切換)●電流計測範囲:0.1〜150Aac
±250Adc●電流計算方法:交流:実効値 直流:平均電流
寸法(mm)
センサヘッド部 直径22×長さ25、(内径Φ13
制御通信ユニット 幅30×高さ40×奥行20
ケーブルは約150
通信距離(m)
見通し距離約10以内(設置環境により短
くなります)
用途電流値計測 質量(g)約30(電池込み) 型番PJC14 保存温度(℃)-20〜60(電池は含まれません) 通信方式Bluetooth(R) 使用電池CR-2450 使用周囲温度(℃)-10〜50 直線性±1% of FS(周囲温度25℃) 使用周囲湿度35〜85%RH ※氷結、結露なきこと
注意
※本製品は日本国内のみ使用できます。
※商品仕様など詳細情報は取扱説明書からご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする