キャロットシステムズ
キャロットシステムズの 防犯カメラ
キャロットシステムズの 防犯カメラ本体
キャロットシステムズの 防犯用ダミーカメラ
ダミーカメラ(砲弾型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13149248
品番
AT-902D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
暗くなると赤色LED点灯。防水タイプで屋外設置可能
形状
防水型
寸法(mm)
カメラ:110×68.5×63、ブラケット:90×60
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
-10〜55
保護等級
IP55
使用場所
屋外
電池寿命(年)
5