キャロットシステムズ
キャロットシステムズの 防犯カメラ
キャロットシステムズの 防犯カメラ本体
キャロットシステムズの 防犯用ダミーカメラ
ダミーカメラ(ボックス型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13149257
品番
AT-901D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
昼夜問わず赤色LED点滅。防威嚇に効果抜群
形状
BOX型
寸法(mm)
カメラ:155×71×51、ブラケット:125×80×50
質量(g)
165
使用温度範囲(℃)
-10〜55
使用場所
屋内