SANMAX
SANMAXの 記録メディア・メモリー
SANMAXの SDカード
SANMAXの SDXC
SDXCメモリーカード(Professionalグレード)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13150045
品番
SSP128AV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
大容量、ハイスピードのProfessionalグレードSDXCメモリーカード。4K動画の撮影など高画質大容量データの保存等に
用途
一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適
保証期間
5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜85
読込速度
最大95MB/s
容量(GB)
128
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
防水
×
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。