曜日別特売
SMH32AV microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX 13150088

microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)32
内容量1個注文コード13150088品番SMH32AV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。

用途
4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適
保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする