曜日別特売
M750LGR ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス ロジクール 13150246

M750LGR ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス ロジクール 13150246
M750LGR ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス ロジクール 13150246
M750LGR ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス ロジクール 13150246
M750LGR ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス ロジクール 13150246
M750LGR ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス ロジクール 13150246
M750LGR ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス ロジクール 13150246

ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グラファイト
内容量1個注文コード13150246品番M750LGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載
専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え
最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。

対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート
Windows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM
[Bluetooth(R) Low Energy]
Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上
接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
グラファイト
付属品
製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)
66×42×119
質量(g)
117
接続方式
無線
分解能(dpi)
400~4000
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
機能
チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池
単三形乾電池×1
ホイール
スクロールホイール:有
電池寿命
Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離
約10m
注意
※本製品は、Googleの互換性基準を満たすことが認定されています: AndroidTM、Chromebookおよび「Works with Chromebook」のバッチは、Google LLCの商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする