※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
形状
ティー
注文コード
13151287
品番
T1N1/2-PT1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,725
この商品は
形状・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18.0
寸法L1(mm)
30.8
寸法L2(mm)
33.0
寸法L4(mm)
44.0
寸法L5(mm)
61.6
寸法S(mm)
4.6
チューブ挿入長さF(mm)
18
二面幅H1(mm)
18.0
二面幅H2(mm)
19.0
形状
ティー
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
119
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13151287
T1N1/2-PT1/2
47073616
T1N1/2-PT1/2
クイックシール ティー
ニッタ
1袋(5個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました