鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 工業用潤滑油
鈴木油脂工業(SYK)の 切削油
ハイパータッピングエリート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
13151296
品番
S-2961
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。
用途
ステンレス鋼及び難削材用切削剤
成分
油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤
形状
硫化系不活性油
容量(mL)
420
種類
切削油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用前に容器をよく振ってから切削工具の刃に使用してください。
※使用目的以外の箇所に付着した場合は、速やかに布で拭き取ってください。