色ブラック容量スイッチング:6.8 Gbpsポート数4ポート消費電力(W)PoE:Port4 最大60 (合計最大96)電源DC48~57V本体質量(g)480容量(W)PoE:96最大消費電力(W)4メモリーパケットバッファメモリー:1 Mb動作温度(℃)-30~65動作湿度(%)10~90雷サージ電流耐量(kA)Common Mode:4、Differential Mode:2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×150×100イーサネット対応2×1000 Base-X (SFP)、1×10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)、3×10/100 Base-T (PoE+/PoE)