色ブラック容量スイッチング:8.8 Gbpsポート数8ポート消費電力(W)PoE:Port1, 5 最大60 / Port2, 3, 4, 6, 7, 8 最大30 (合計最大120)スイッチePoE :48V電源DC48~57V本体質量(g)590メモリーパケットバッファメモリー:2.75 Mb電気抵抗(Ω)CAT5e / CAT6, < 10 / 100 m動作温度(℃)-30~65動作湿度(%)10~90雷サージ電流耐量(kA)Common Mode:4、Differential Mode:2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×150×100イーサネット対応1×1000 Base-X、1×10/100/1000 Base-T、8×10/100 Base-T (PoE power supply)