色ブラック容量スイッチング:52Gbpsポート数16ポート消費電力(W)Port1&2 Hi-PoE (60W), PoE+, PoE / 1ポート最大30, 合計最大240電源DC100~240V本体質量(g)3510容量(W)PoE:240最大消費電力(W)18メモリーパケットバッファメモリー:4 Mb動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~90雷サージ電流耐量(kA)Common Mode 2, Differential Mode 1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×44×300コンソールRS23シリアル: 1×RS232イーサネット対応16×10/100/1000 Base-T PoEポート, 2×100/1000 Base-X