色ブラック
容量スイッチング:52 Gbps
ポート数24ポート
消費電力(W)Port1&2 Hi-PoE (60), PoE+, PoE 1ポート最大30, 合計最大360"
電源DC100〜240V
本体質量(g)3510
容量(W)PoE:360
最大消費電力(W)18
メモリーパケットバッファメモリー:4 Mb
動作温度(℃)-10〜55
動作湿度(%)5〜95
雷サージ電流耐量(kA)Common Mode 2, Differential Mode 1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×44×300
コンソールRS23シリアル: 1×RS232
イーサネット対応24×10/100/1000 Base-T PoEポート, 2×100/1000 Base-X