K#320×5P 研磨パッド #320 モノタロウ 13155478 K#320×5P 研磨パッド #320 モノタロウ 13155478 K#320×5P 研磨パッド #320 モノタロウ 13155478 K#320×5P 研磨パッド #320 モノタロウ 13155478

研磨パッド #320

(304件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード13155478 品番K#320×5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。

用途
サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13155478 K#320×5P 08459351 K#320 研磨パッド #320 モノタロウ 研磨パッド #320 モノタロウ 1箱(10枚) 999 税込1,099 内容量に違いがあります
13155478 K#320×5P 17034395 K#320 研磨パッド #320 モノタロウ 研磨パッド #320 モノタロウ 1箱(20枚) 1,798 税込1,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 304
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
今まで使用してた在庫品が無くなり購入
個人のお客様

今まで廃業された板金屋さんから譲り受けた品を
使用してて今回、初めて購入しました。
使用してる番手も分からないまま成り行きで
購入しましたが既存の物より少し厚いのが
気になりましたがその他は問題有りません。

対象商品:
08459351
2026-02-24
用途:
自動車整備のガスケット研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり、研磨出来るし、消耗品なので、安くて沢山入ってるので、使い勝手が良い。

2025-12-12
用途:
仏具の磨き
農・林・水産業

今まで、仏具を磨くのが大変でしたがこれを使うとものすごくきれいになりました。最高です

2人が参考にしています
2026-02-22
用途:
金属機械の錆落とし&表面仕上げ
製造業

鉄の赤錆や汚れが綺麗に取れて、ツルツル表面になったので塗装処理作業が楽だった。

2026-03-09
用途:
現場用
株式会社田島製作所 様

金属のバリ等を取る時に使用しています。かなりの消耗品だと思いますので大量パック等があると助かります。

対象商品:
08459351
2025-11-02
用途:
鉄部塗装前の下地作り

ウッドデッキの鉄部錆び止め前の下地作りに
程よい張りで使いやすい。
半分で使いたい時もあるから、真ん中に切れ目があっても良い。

2026-01-06
用途:
製品の錆取り
製造業

必要なサイズにカットできるので便利に使用しています。

2025-01-22
用途:
アルミ片手鍋のくすみ除去、ステンレスの汚れ除去
中村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

実際の使用感は某メーカと全く類似ですので安心して使っております。
最近は、キッチン周りの掃除や片手鍋や両手鍋のくすみや焦げの除去で主に使用しております。
アルミ製のアルマイト、光沢ステンレス製には注意しながら優しく磨いており重宝しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする