金属製ケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 13164728 品番 SCBR-G01214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、爪:ポリアミド 使用温度範囲(℃)-40〜+105 材質(パッキング)ニトリルゴム 適合ケーブル外径(Φmm)10〜14 材質(スリーブ)ニトリルゴム Oリングエチレンプロピレンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする