星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の 電子部品(オンボード)
星和電機(SEIWA)の 機構部品(電子部品)
星和電機(SEIWA)の 基板用コネクタ
金属製ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
13164737
品番
SCBR-G03418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、爪:ポリアミド
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
材質(パッキング)
ニトリルゴム
適合ケーブル外径(Φmm)
13〜18
材質(スリーブ)
ニトリルゴム
Oリング
エチレンプロピレンゴム