木目持ちやすい汁椀ハンドル付/ブラウン/汁椀ハンドル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13175910 品番NBLS2HB
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質ポリプロピレン(耐熱温度140度) ブラウン 容量(mL)340 直径(Φmm)114(持ち手部分除く) 高さ(mm)62(持ち手部分除く) タイプ汁椀ハンドル付 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする