曜日別特売
SD-HCOS75NS ノンスリップタイプ 上下90°(立下り) ネグロス電工 13189806

ノンスリップタイプ 上下90°(立下り)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本W750注文コード13189806品番SD-HCOS75NS
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
W750寸法接続:500H2400H1350表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする